キャットケージ用つめとぎシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44634758 品番 PCTS-520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

しっかりつめがとげる天然素材を使用したつめとぎシートです。
メーカーのルーフキャットケージ・カラースリムケージ・コンビネーションサークル・スリムキャットケージに適合してます。
6ヶ所の脱着テープで固定して取り付けるので、ずれにくく、猫ちゃんのつめとぎがスムーズにできます。
脱着テープで好きなことろに取り付け可能です。

適合ルーフキャットケージ RFC-904(線材パネル・棚板)カラースリムケージ P-CSC-902 P-CSC-903(線材パネル(背面のみ))コンビネーションサークル P-CS-932(線材パネル)ミニキャットケージ PMCC-115(線材パネル) ※()は取り付けできる場所 材質サイザル麻 質量(g)260 寸法(幅W×高さH)(mm)320×520 折りたたみ寸法(mm)ベルト折り畳み時:520×320

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする