PW-TC50 プライウッド爪とぎケース アイリスオーヤマ 44634776 PW-TC50 プライウッド爪とぎケース アイリスオーヤマ 44634776 PW-TC50 プライウッド爪とぎケース アイリスオーヤマ 44634776 PW-TC50 プライウッド爪とぎケース アイリスオーヤマ 44634776 PW-TC50 プライウッド爪とぎケース アイリスオーヤマ 44634776 PW-TC50 プライウッド爪とぎケース アイリスオーヤマ 44634776

プライウッド爪とぎケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ナチュラル 注文コード44634776 品番PW-TC50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高いデザイン性でインテリアに馴染み、ペットと快適に暮らせるプライウッドシリーズの木製爪とぎケースです。
成形合板の曲線が美しく高級感のあるデザインです。
ケースの中に段ボールのクズが落ちてお掃除が楽です。
木製の爪とぎケースだから、永く使えます。
セットの爪とぎは目が大きいので爪が研ぎやすく、爪とぎを裏返して両面使用できます。
マタタビパウダー付きです。
お客様組み立てとなります。

適合プライウッド猫の爪とぎ3個セット(PW-NT-3P) 材質【フレーム】天然積層合板、【脚】ゴムの木、【爪とぎ】段ボール ナチュラル 質量(g)1400 耐荷重(kg)約6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする