黄銅六角ナット(M20)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(24個) 注文コード 44634846 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
用途船用マンホールの取付ほか 材質黄銅(真鍮・BC) 品番BC六角ナットM20(24個) 高さ(mm)m2:(袋部分)- 規格2種(両側面取り)/メートル並目 六角高さ(mm)m:16 表面処理生地 二面幅(mm)S:30 呼び径(ねじ)M20 対角(mm)e:34.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする