関西マリーン
関西マリーンの ナット
関西マリーンの 六角ナット
関西マリーンの その他六角ナット
黄銅袋ナット(M20)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
44634880
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
船用マンホールの取付ほか
材質
黄銅(真鍮・BC)
品番
BC袋ナットM20(12個)
高さ(mm)
m2:(袋部分)31
規格
2種(両側面取り)/メートル並目
六角高さ(mm)
m:15
表面処理
生地
二面幅(mm)
S:30
呼び径(ねじ)
M20
対角(mm)
e:34.6