曜日別特売
D60-410 D デスクキャビネット(防塵・防水パッキン付) 日東工業 44634904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D デスクキャビネット(防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個基板寸法(縦×横)(mm)710×310有効深さ(mm)-注文コード44634904品番D60-410
参考基準価格(税別)¥214,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×1000×600有効深さX(mm)470塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)仕様防塵・防水パッキン付、レーザー穴加工材質質量(kg)51規格CA(CA-G04)寸法S(mm)500寸法T(mm)396寸法Z(mm)360ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)寸法P(mm)251寸法Y(mm)190保護等級IP44寸法O(mm)150寸法T1(mm)-有効深さ(mm)-寸法B1(mm)1100寸法Q(mm)440寸法U(mm)809寸法V(mm)396設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mm寸法K1(mm)-基板寸法(縦×横)(mm)710×310RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、テーブル:2.3、基台:2.3基板寸法(横F×縦G)(mm)310×710扉形式片扉有効深さX1(mm)165取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)有効深さX2(mm)305外形寸法縦(mm)1100寸法(横×縦×深さ)(mm)400×1000×600
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする