関西マリーン
関西マリーンの 船舶艤装品
関西マリーンの 船体艤装品
関西マリーンの 船用滑車/金属部品
オープンチョック(鋳鋼製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44634907
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
係留用チョック(舷墻上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを掛けて方向を変換)
材質
鋳鋼製(SC410)
呼び
200
寸法A(mm)
200
寸法F(mm)
84
寸法D(mm)
151
寸法E(mm)
110
寸法B(mm)
380
寸法C(mm)
92
標準質量(kg)
18.1
表面仕上げ
防錆プライマー塗装
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F2006:オープンチョック(鋳鋼製)」に準拠します。
※表面塗装が剥がれた(または剥がれている)場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装をおこなってください。