開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44635047 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

(1)日本海事協会(NK)認定品です。
(2)取付位置などに合わせて「内ふたの有無」、「ガラスの種類(透明ガラス/くもりガラス)」、「左開き・右開き」をお選びいただけます。
(3)ボルト固定式です。取付用ボルト・ナット付属
(4)店舗などの装飾建材としてもご利用ください。

種類B形(内ふた付き) 開き左開き ガラス部くもりガラス 寸法d1(Φmm)200 寸法d2(Φmm)250 材質本体:アルミ鋳造製(アルマイト加工)、ガラス:強化安全ガラス 寸法c(mm)16 標準質量(kg)5 寸法d3(Φmm)350 直径(mm)(取付側の開口穴)254 最大圧力(kPa)(許容)210 ガラス厚(mm)8
注意
※(1)各部サイズは、JIS規格「F2413:船用丸窓」に準拠します。
※(2)「内ふた付き」がB形、「内ふた無し」がC形となります。
※(3)船内(室内)から見て、例えばヒンジ(蝶番)が左側にあれば「左開き」になります。(上記写真はいずれも「左開き」になります。)
※(4)図面中「Φd2」の公差は±2mmです。
※(5)図面中「Φd3」は最大値を表します。
※(6)中の「c」はスピゴットの高さになります。
※(7)取付時には上下の向きにご注意ください。(内ふたが上開きになるようにお取付ください。)
※(8)取付後の窓枠、ボルト穴にはコーキング剤を打って、水漏れを防いでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする