ユアサ(ユアサプライムス)
ユアサ(ユアサプライムス)の 暖房用品
ユアサ(ユアサプライムス)の 防寒用品
ユアサ(ユアサプライムス)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気ブランケット フェイクファー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44635476
品番
YCB-PFB40E(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
肌触りの良い電気ブランケット!
丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。
アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
仕様
ウォッシャブル可能
材質(本体)
ポリエステル100%
消費電力(W)
40
センサー
(室温)なし
寸法(cm)
70×110
機能
ダニ退治
切タイマー
なし、(自動オフ)なし