ユアサ(ユアサプライムス)
ユアサ(ユアサプライムス)の 暖房用品
ユアサ(ユアサプライムス)の 電気ストーブ(カーボンヒーター)
電気掛敷毛布 フェイクファー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44635485
品番
YCB-PF60E(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
肌触りの良い電気掛敷毛布!
室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。
丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。
アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
仕様
ウォッシャブル可能
色
モカ
材質(本体)
ポリエステル100%
消費電力(W)
60
センサー
(室温)あり
寸法(cm)
130×188
機能
ダニ退治
切タイマー
なし、(自動オフ)なし