こたつコード 中間スイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44635494 品番BC-2PL(A)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

こだわりの安心構造のこたつコード!
1熱に強い外郭素材:万が一接点部が劣化して異常発熱しても高い耐熱効果により樹脂が溶けることはありません。2電流ヒューズ内蔵:万が一異極間ショートが発生しても瞬間的に電流ヒューズが溶断して回路を切断し、スパークによる発火の危険を低減します。3コード部分の外被:毛羽立ちや目ズレが起こりにくい、特殊加工の糸で編み上げてあります。4丸打ちコードタイプ:電線と共に綿糸の束をより合わせた構造で、引っ張りや圧縮などのストレスに強く長期間安心してお使いいただけます。5L字型安心設計:電源コードの引き出し方向が直角で邪魔になりにくく、コードも傷みにくい安心設計です。

定格AC125V 7A コード長さ(m)3 安全装置電流ヒューズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44635494
2025-05-06
用途:
こたつを使用する時
渡辺商店 様 (卸売・小売業)

こたつの切り替えスイッチが壊れたため、この商品を購入しました。前のスイッチは、ショート気味だったので、変えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする