METRO
METROの 暖房用品
METROの 防寒用品
METROの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
堀こたつヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44635589
品番
MH-606RE(DB)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
質量(kg)
4.5
タイプ
足置OK
消費電力(W)
600
定格
AC100V 600W 50-60Hz
安全装置
温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーター
ハロゲン
コード
手元コントローラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×40〜42.6×14.5
温度調整方法
手元電子コントロール式(連続電力自動制御)