METRO
METROの 暖房用品
METROの 防寒用品
METROの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
一人用こたつ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44635616
品番
MPQ-100(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
速熱・速暖のコルチェヒーター採用のコンパクト暖房!
軽くて持ち運びラクラク!
お手持ちのブランケットを掛けて一人用ミニこたつとしてご使用できます。
質量(kg)
2.4
消費電力(W)
100
定格
AC100V 100W 50-60Hz
安全装置
温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーター
コルチェヒーター
コード
中間スイッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×26.5×22.6
温度調整方法
温調ツマミ無段階可変式