ゴツ盛りインクの蛍光ペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44635668 品番 978-0340
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

超大容量で長く使える!ゴツ盛りインクの蛍光ペン。
通常の蛍光マーカーと比べて約6倍のインク量!筆記距離約570m。
外からインクの残量が見えるので、最後まで使い切れて無駄がない。
ペンを買い替えるタイミングがわかりやすい!
こんな人にオススメ!
毎日たくさん蛍光ペンを使う。
すぐにインクが無くなってしまう・・・
インクがたくさん入っていて長く使えるマーカーが欲しい。
仕事で大量に使うが、普通のマーカーだと高くつく・・・

質量(g)約22 タイプシングル 線幅(mm)4 インク色オレンジ 高さH×直径(mm×Φmm)137×16 RoHS指令(10物質対応)対応 インク容量(mL)9.5 商品タイプ使い切り本体

商品説明動画

驚愕の筆記距離!大容量の蛍光マーカー 6倍インクのエコなアイテム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする