トライメイト
トライメイトの バッグ・キャップ
トライメイトの バッグ
トライメイトの リュック
防水ドライバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5
注文コード
44635677
品番
TR-BDB001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防水性のあるバッグです。
用途
靴、ヘルメット、墜落制止用器具や水着などの収納に
寸法(mm)
150×150×430
色
シルバー
質量(g)
280
容量(L)
5
機能
防水
注意
※完全防水ではございません。