トライメイト
トライメイトの バッグ・キャップ
トライメイトの バッグ
トライメイトの リュック
防水ドライバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44635686
品番
TR-BDB002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
防水性のあるバッグです。
用途
靴、ヘルメット、墜落制止用器具や水着などの収納に
寸法(mm)
180×180×540
色
シルバー
質量(g)
380
容量(L)
10
機能
防水
注意
※完全防水ではございません。