トライメイト
トライメイトの バッグ・キャップ
トライメイトの バッグ
トライメイトの リュック
防水ドライバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44635695
品番
TR-BDB003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
防水性のあるバッグです。
用途
靴、ヘルメット、墜落制止用器具や水着などの収納に
寸法(mm)
250×250×570
色
シルバー
質量(g)
510
容量(L)
20
機能
防水
注意
※完全防水ではございません。