バイオチューブ搭載ジムノック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44635869 品番 BI-KRB-WC
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

業界初!中芯チューブにサトウキビ由来のバイオマス樹脂を30% 採用製品本体も環境への負荷が少ない再生材を使用デザインは環境配慮を彷彿させるような、アースカラーをイメージ。本体のみならず、替え芯にまで環境配慮した業界唯一のボール。

質量(g)10 シリーズジムノック エコマーク認定認定 方式ノック式 インク色 替芯CEK-0.7芯 ボール径(Φmm)0.7 色(本体)ウォータークリアー 特性耐水性 グリーン購入法適合 寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×140.0 エコマーク認定番号23 112 001 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする