オーミヤ
オーミヤの ホースバンド
オーミヤの ネジ式
ステンバンド(W2)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バンド幅(mm)
9
注文コード
44636054
品番
ID616W2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
バンド幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
配管部材
材質
(バンド・ハウジング)SUS-430
適合サイズ(mm)
20〜32用
バンド幅(mm)
9
材質(ボルト)
亜鉛メッキ
入数(個)
10