ステンバンド(W2)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バンド幅(mm)12 注文コード44636106 品番ID616W2
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はバンド幅など12種類から選べます 他の種類を見る
用途配管部材 材質(バンド・ハウジング)SUS-430 適合サイズ(mm)60〜80用 バンド幅(mm)12 材質(ボルト)亜鉛メッキ 入数(個)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする