BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 文房具
BIGMAN(ビッグマン)の はさみ/ペーパーカッター
BIGMAN(ビッグマン)の はさみ
ミニスライドはさみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
44636404
品番
18780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
カジュアルに持ち歩き、ちょっと切りたい時に大活躍。
かわいいけれど、しっかり切れる。
ボールチェーン付。
用途
紙、布、糸、等の切断に最適。
付属品
ボールチェーン
材質
刃部:ステンレス、柄部:ABS樹脂、スライド部:PP樹脂、ボールチェーン:真鍮・NKL
寸法(mm)
44×16×13(使用時全長サイズ65)
色
オレンジ
質量(g)
6.5(チェーンなし)
刃渡り(mm)
18
繰り返し・詰め替え
対応