RJ-45コネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入数10個 注文コード44636630 品番ADT-6RJKN-10
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は入数2種類から選べます 他の種類を見る

LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。
ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。
ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。
アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。
カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。
単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。

仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応 適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照) 材質筐体:ポリカーボネート 適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 構造アルタネート方式(4アップ4ダウン) コネクタ形状RJ-45コネクタ 適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100 適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 入数10個 RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44636630
2023-12-28
用途:
LANケーブル自作
建設業・工事業

原因不明ですが、何回やってもうまくいきませんでした。
製作方法など手順書も合わせて掲載してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする