RJ-45変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44636657 品番 ADT-RJ6A-LL
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。
パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。
耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。

ブラック 質量(g)19 規格10GBASE-T 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 構造STP コネクタ形状RJ-45シールドオス・メスコネクタRJ-45メス 左出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.2×54.3×25 結線ストレート結線 カテゴリーCAT6A 変換タイプオス - メス コネクタ1RJ-45シールド コネクタ2RJ-45 左出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする