色ブラック
質量(g)19
規格10GBASE-T
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造STP
コネクタ形状RJ-45シールドオス・メスコネクタRJ-45メス 右出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.2×54.3×25
結線ストレート結線
カテゴリーCAT6A
変換タイプオス - メス
コネクタ1RJ-45シールド
コネクタ2RJ-45 右出し