バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44636736 品番BCR-1D7W
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

読み取り精度の高いCMOSセンサー搭載で、スマートフォンやPCなどの画面上のコードのスキャンも可能です。
タッチ式タイプでバーコードに密着させて読取をすることができます。※すべてのコードを密着させて読み取ることはできません。
薄くて小型の形状なので非常に持ちやすく操作がしやすいバーコードリーダーです。
抗菌規格JIS Z2801に対応しています。
スタンド付きで使わないときはスタンドに設置しておくことができます。

セット内容取扱説明書、保証書 対応OSWindows11、10、8.1、8、7 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USBインターフェースを持つ機種 保護等級IP67 光源可視光半導体レーザー(650nm) 速度走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒 消費電流(mA)85(動作時) インターフェースUSB HID 対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、MSI、Code 93、GS1-128 読取深度(mm)0-330 読取方式レーザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする