高性能DPM用デコードエンジンを搭載することでDPM(ダイレクトパーツマーキング)に対応しており、金属面や樹脂面に直接印字されたバーコードやQRコードを読み取ることができます。※医療器具の管理、電子部品・金属品・プラスチック部品などの管理などに使用できます。
IP65の防塵・防水性能を搭載、耐落下性能も約2mに対応で非常に堅牢です。工場などの現場での使用に最適です。
複数の光源を搭載。金属面、樹脂面、光沢面などに合わせて光源を白・赤・青の3色に変更することで最適な読み取り性能を発揮することができます。
0.076mmの極小サイズのDataMatrixの読み取りに対応しています。
日本語QR(SHIFT-JIS/UTF-8)に対応しています。