サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルクリップ/クランプ
ケーブルホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
44636815
品番
CA-513
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
太いケーブルでも使えるケーブルホルダーです。
ワンタッチで取り外しできるフタ付き。
3Mの粘着テープでしっかり固定できます。
長さ(mm)
約87
幅(mm)
約14.2
色
ブラック
収容数
ケーブル:約6本