カート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44636858 品番 CART-FA1GY
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

サッと広げて、すぐに使える折りたたみツールカート。
工具やツールを収納・整理・整頓できるツールカートです。
折りたたみ式なので使わない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
折り畳んだ状態で自立します。
少しの力で移動が可能な大型キャスターを採用しています。
アルミフレームを採用しているので非常に軽く、車のトランクなどに載せて移動先で使用することができます。
各棚は収納物の落下を防ぐトレイ式なので、ロープなどで固定しなくてもすぐに運搬できます。

材質本体/樹脂、アルミ 本体/グレー、フレーム/シルバー 材質(車輪)PP 段数3段 キャスターフリータイプ/PP素材、2本がストッパー付きキャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×1035 ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 棚板耐荷重(kg)各45 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×500×1350 総耐荷重(kg)135 引出しなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする