防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。
電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。
従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。
人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。
夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。
940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です
単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません
スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定
雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載
付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。