機器収納ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44637086 品番CP-050GY
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

木製の機器収納ボックスです。
棚板2枚付きです。
棚板は6mmピッチで6段階可変。
背面パネル下部にはケーブル口があります。
棚板奥側にはケーブルを通せるスペース(30mm)があります。

ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×600×600 総耐荷重(kg)50 付属品棚板(2枚)、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個) 仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 材質木製/パーティクルボード+塩ビシート貼り 使用工具プラスドライバー、マイナスドライバー、手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×40 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×600 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×586×513 外装側面・背面/パネル 組立時間30分 無し 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)267×586×513 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×15 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)264×420 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする