液晶ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44637339 品番CR-PL57BK
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。
50〜86インチ対応です
耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。
フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。
画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。
キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。
中間棚付き(位置可変不可)
ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
対応VESAは200×200〜800×600

付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本) 材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20 ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:120 キャスターあり 組立時間30分 適合モニターサイズ86インチ 総耐荷重(kg)130 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする