インナーケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44637646 品番IN-GH14BK
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

三辺オープンタイプでケースを開いてそのままノートパソコンが使用できます。
フロントのファスナーポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます。
持ち運びや鞄からの出し入れに便利なハンドル付きです。
インナーとしてかさばらないスリムタイプです。

仕様キャリーサポーター:なし 材質(表装)ポリエステル ブラック 質量(g)約194 対応機種14型ワイドまでのノートパソコン 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×30×250 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×35×265 撥水加工なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする