プライバシーフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44637847 品番LCD-IPAD109PF
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Apple 第10世代iPad 10.9インチ対応のマグネット式プライバシーフィルム。
上下左右からのぞき見を防止します。iPadを縦横お好きな方向で使用できます。視野角度約60°です。
フィルム左右にマグネットがあり、iPadへ簡単に脱着が可能。必要な時だけ使用できます。※上下左右からののぞき見が可能なため、使用時、iPadの画面が暗くなります。出来る限りiPad本体の輝度を上げてご使用ください。※磁石付きのケース、純正カバーと併用すると、蓋を開く際に、本製品も外れてしまいます。 蓋開閉による、電源ON・OFFには影響しません。

仕様タッチパネル対応 セット内容本体×1、クリーニングクロス×1 材質PET 質量(g)37.7 タイプ上下左右のぞき見防止 サイズ(inch)10.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×1.94×320 視野角60度
注意
※上下左右からののぞき見が可能なため、使用時、iPadの画面が暗くなります。出来る限りiPad本体の輝度を上げてご使用ください。
※磁石付きのケース、純正カバーと併用すると、蓋を開く際に、本製品も外れてしまいます。 蓋開閉による、電源ON・OFFには影響しません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする