液晶保護反射防止フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44637856 品番LCD-MBAM22
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

反射防止フィルムで周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

仕様タッチパネル対応 セット内容本体×1、取付け用ヘラ×1 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 形状ワイド 厚さ(mm)約0.2 タイプ反射防止 サイズ(inch)15(正式なサイズは15.3) 透過率(%)約95.7 表面硬度2〜3H 反射率(%)約0.8 紫外線カット約99.9%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする