デジタル顕微鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44637874 品番LPE-08BK
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。
200万画素、フルHDの高画質仕様です。
ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)
USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。
ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。
プリント基板や印刷物の確認に使用できます。
植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です
被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。
自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。

セット内容本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書 質量(g)約70(スタンド含まず) ケーブル長(m)約1.5 倍率最大300倍 対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12〜10.15、ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ、タイプC、microUSB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117 センサーCMOS インターフェースUSB LED色白色 解像度静止画:最大1920×1080 フォーカス手動 画素数200万画素 LED使用数(個)8灯
注意
※本製品で2Mの解像度で画像を撮影し、解像度1920×1080ピクセルに設定した24インチモニターで表示した場合、約300倍になります。
※光学ズームの倍率は画面上では表示されません。
※任意の倍率で対象物を見ることはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする