プリンタスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44637899 品番LPS-602
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

紙送りを考慮した切欠き形状の天板です。
ミニマムサイズのプリンター台です。
裏面はフレーム構造になっているため、用紙の送りを妨げるものがほとんどありません。
中棚は引っ掛け式で3段階の設置ができます。
ちょっとした移動に便利なキャスター仕様です。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×420×700 総耐荷重(kg)60 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+メラミン焼付塗装 質量(kg)約10.6 使用工具手袋 耐荷重(kg)天板/30、中棚/10、下棚/20 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×700 組立時間30分 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×20 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする