プリンタスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44637908 品番LPS-T120H
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

2〜3台のプリンタを省スペースに設置できます。
高耐荷重仕様のプリンタスタンドです。
中棚は5段階の設定ができます。
下段棚は独立しており、100kgの耐荷重があります。(収納位置で固定できるストッパー付き。キャスターが付属し前後の移動が可能です。下段棚は前後のキャスター間に本体のフレームがあるため一定の位置より前には出ません。)
オプションを追加することにより、機器のベルト固定・台のアンカ固定が可能です。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×600×1205 棚段数3 総耐荷重(kg)200 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)約28.8 使用工具手袋 耐荷重(kg)各棚:50、スライダー棚:100 キャスターあり 組立時間30分 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×1 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする