ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44637935 品番MA-BB518R
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

握りやすい形状で中型サイズのBluetoothマウスです。
左右のくぼみに親指と薬指がフィットする握りやすい形状です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
ブルーLED光学を搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。

仕様静音:なし、横スクロール機能:なし セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ中型 電源単3乾電池 適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13〜10.15、iPadOS 16〜13、iOS 16〜13、ChromeOS、Android 12〜9 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.1 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800、1200、1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き ボタン数5ボタン 連続動作時間約150時間 連続待機時間約40000時間 電波周波数(GHz)2.402〜2.480 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約300日 マルチペアリングなし ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
注意
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※使用可能日数は、1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする