ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44638005 品番MA-WB518R
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

握りやすい形状で中型サイズのワイヤレスマウスです。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
ブルーLED光学を搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。

仕様静音:なし、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:あり セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷) サイズ中型 電源単3乾電池 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13〜10.15ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種 分解能800、1200、1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ボタン数5ボタン 連続動作時間約91時間 連続待機時間約10000時間 ホイール数1個 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約225日 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
注意
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※使用可能日数は、1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする