ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー コネクタ形状USB Aコネクタ 注文コード44638030 品番MA-WBS310NV
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・コネクタ形状など4種類から選べます 他の種類を見る

指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。
左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
15×18.6mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。
マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。

仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:あり セット内容マウス、レシーバー、取扱説明書・保証書 ネイビー サイズ小型 電源充電池 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種 分解能1200count/inch インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ボタン数3ボタン ケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5 連続動作時間約36時間 連続待機時間約4000時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約18日 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
注意
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※使用可能日数は、1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、 OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする