ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44638057 品番MA-YB518BK
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

握りやすい形状で中型サイズのBluetoothマウスです。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
ブルーLED光学を搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。

仕様静音:なし、横スクロール機能:なし セット内容マウス、取扱説明書・保証書 サイズ中型 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13〜10.15ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種 分解能800、1200、1600、2000カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ボタン数5ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
注意
※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする