スピーカーフォン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44638118 品番MM-BTMSP6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Bluetoothでも有線(USB)でも使える会議スピーカーフォンです。
充電・接続用のケーブルがスピーカーフォン本体に搭載されているのでケーブルを持ち運ぶ必要がありません。※ケーブルは本体に巻き取って収納できます。
USB Aコネクタへ変換するアダプタが付属しているのでType-CでもUSB Aでも接続が可能です。
4つのマイク搭載で約5mの範囲での集音が可能です。

仕様AGC、AEC、ANC対応 セット内容製品本体、取説、変換アダプタ(Type-CをAに変換) 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.1 接続方式Bluetooth、USB 感度-26dBFS 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 周波数範囲2.402〜2.480GHz 充電時間(時間)約2.5 連続再生時間最大約8.5時間 指向性全(無)指向性マイク4個搭載 伝送方法GFSK 通信距離(m)10 連続待受時間最大120時間 対応コーデックSBC マイクミュート○(本体) 連続通話時間(時間)最大約8.5 マルチポイント非対応 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする