マイクロホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44638145 品番MM-MCW01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

誰でも簡単に使えるクリップ式の小型ワイヤレスマイクです。
2.4GHzで安定した送信が可能でクリアな音声を伝送します。
通信範囲は最大で約50m、連続使用時間は最大約7時間です。
レシーバーにはマイクの音声をモニタリングできるヘッドホンジャック付きです。

仕様ウインドスクリーン(スポンジ):○ セット内容マイク×1、レシーバー×1、ウインドマフ×1、充電用ケーブル、取扱説明書、保証書 形式コンデンサー型 電源内蔵リチウムポリマー電池 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OSブック、スマートフォン、タブレット ※標準でUSBポート(Type-Cコネクタ)を持つ機種 連続使用時間約7時間 周波数特性80〜16000Hz 周波数範囲2.403〜2.481GHz 充電時間(時間)3 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB Type-C充電ポート 伝送方法2.4GHz 通信距離(m)約最大約50(見通しの良い場所) マイクミュート○(本体)

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44638145 MM-MCW01 44638154 MM-MCW02 マイクロホン サンワサプライ マイクロホン サンワサプライ 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする