電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。 音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 ワンボタン設計なので操作が簡単です。ボタンも大きいので操作がしやすいです。 スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすいです。 実用最大出力6W(3W+3W)です。