スピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44638179 品番MM-SPSBA4
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。
microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。

セット内容本体×1、取扱説明書×1 電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth 5.0 最大出力(W)実用20(10+10) ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60 周波数特性100Hz〜20000Hz バッテリー容量(Ah)1.8 送信出力class2 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4 通信距離(m)約10 スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ) オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする