ワイヤレスガイドシステム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44638188 品番MM-WGS2RN
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。
1台の親機の音声を多数の子機で同時に聞けるのでツアーガイドや工場見学に最適です。
電池残量やチャンネル、設定状況が一目でわかる液晶付きです。
市販の単3電池が使用できます。(充電式電池にも対応)

セット内容ガイドシステム本体、イヤホン、ストラップ、取扱説明書、保証書 電源単3乾電池×2本 ※2200mAh以下の充電池(エネループなど)にも対応 連続使用時間(時間)最大約40〜45(2100mAhのアルカリ乾電池使用時) 充電時間本製品単体での充電は不可 ※専用のクレードルを使用すれば本製品での充電が可能 周波数範囲(MHz)806〜810 伝送方法UHF 通信距離(m)最大40〜60(障害物のない見通しの良い場所は最大80)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする