サンワサプライ
サンワサプライの トランシーバー
サンワサプライの オプション トランシーバー
サンワサプライの バッテリー・充電器 トランシーバー
充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44638240
品番
MM-WGS4-CL1
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ワイヤレスガイド(MM-WGS4)を10台同時充電可能です。
セット内容
充電器本体、ACアダプタ、電源ケーブル、取扱説明書(日本語取扱説明書あり)、保証書
材質
ABS樹脂
質量(g)
280(ACアダプタを除く)
電源(V)
DC5(付属のACアダプタから供給)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×91×65
充電時間(時間)
約3(電池残量1%〜100%までの目安)