サンワサプライ
サンワサプライの トランシーバー
サンワサプライの オプション トランシーバー
サンワサプライの バッテリー・充電器 トランシーバー
ヘッドセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44638249
品番
MM-WGS4-HS1
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS4専用)のヘッドセットです。
セット内容
ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書
ケーブル長(m)
約1.1〜1.4(カールコード仕様)
周波数特性
300〜10000Hz
入力感度
-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
マイク/スピーカー
コンデンサータイプ/ ダイナミック型23mm(モノラル)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
直径3.5mm4極ミニ
インピーダンス(Ω)
32±15%