スピーカーフォン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44638285 品番MM-WLMSPSET
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)
2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。
小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。
USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。
マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。
マイクミュート、スピーカーミュートができます。

仕様マイク数量:4個 セット内容本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源リチウムポリマーバッテリー 接続方式ワイヤレス(2.4GHz) 感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 範囲集音範囲:約3m 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲2.402〜2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)約20-20000 充電時間(時間)約2 スピーカー3W 連続再生時間最大約6時間 指向性全(無)指向性 ポート充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm)40 通信距離(m)約10 連続待受時間最大約6時間 マイクミュート○(本体) 音量調節 ノイズキャンセリングAEC/AGC対応 連続通話時間(時間)最大約6

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする