フロアスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44638364 品番MR-TABST21W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

角度・高さ、回転の調整の機能が付いたフレキシブルアームスタンドです。
チルト機能が付いているので座った姿勢等で手元に引き寄せることが可能です。
iPad・タブレットを挟んだあと、置くだけで使用できます。
7〜12.9インチ程度のタブレットに対応しています。※対応は挟み込みサイズをご確認下さい。
Φ320mmの台座でしっかり自立できます。

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約6.1 ホワイト 使用工具手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×1365 取付け方法据置き 組立時間20分 支柱径(Φmm)下部分:38×30、上部分:36×16 有効挟み幅(mm)タブレットホルダー:130〜220 適合厚さ(mm)タブレットホルダー:15まで 総耐荷重(kg)約1 組立人数1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44638364 MR-TABST21W 44638355 MR-TABST21BK フロアスタンド サンワサプライ フロアスタンド サンワサプライ 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする