タブレットケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44638425 品番PDA-TAB18N
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ショルダーベルト付きで立ったまま13インチまでのタブレットPCを操作できるケースです。
ケース全面に衝撃吸収素材を使用し、外部からの衝撃からタブレットを守ります。
防滴・防塵タイプで水周りやホコリの立ちやすい屋外での使用に最適です。
カメラ窓付きで、ケースに入れたままカメラ機能を使用できます。(機種によっては対応できない場合もあります)
ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットPCを操作できます。
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。
角落ちにも強い角補強パーツ付きです。
ペンホルダー付きです。

材質PU(ポリウレタン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、低反発ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×25×360 対応機種13インチまでのタブレットPC 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大230×12×290 ベルト長さ(cm)最長139、最短86(フックの先端から)
注意
※防塵・防滴の規格は取得していません。簡易防塵・防滴タイプです。
※タブレットにフィルムを貼っている場合は、タブレットの操作性が悪くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする